Referenties
SKF:C 2215/C3
Rubix:03473529
Fabrikant:87732
EAN:7316577759450



Productdetails : SKF C 2215 C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c22 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 208 N |
| Dyn. belasting | 196 N |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 6700 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,61 excl. BTW
/ stuk
€ 461,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
