Referenties
SKF:NJ 328 ECJ
Rubix:03474920
Fabrikant:14024
EAN:7316577043429




Productdetails : SKF NJ 328 ECJ CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Hoge radiale belastingen, hoge toerentallen en vereenvoudigde montage: SKF cilinderrollagers type NJ beantwoorden in één component aan de meest voorkomende eisen van industriële transmissies.
Codering:
• NJ: buitenring met twee schouders, binnenring met één schouder. Geschikt voor het opnemen van hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting, met unidirectionele axiale positionering
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen. Verhoogde radiale draagcapaciteit, betere spanningsverdeling en een langere levensduur onder continue belasting
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen
Kenmerken:
Deze SKF eenrijige cilinderlagers zijn ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen bij hoge toerentallen. De buitenring is voorzien van twee schouderranden, terwijl de binnenring over één schouderrand beschikt. Deze asymmetrische constructie maakt axiale verplaatsing in één richting mogelijk en laat axiale krachtopname in de tegenovergestelde richting toe. In combinatie met een HJ-ring kan het lager worden omgevormd tot een volledig vastlager, zonder aanpassing van het bestaande lagerhuis. De EC-constructie omvat meer en/of langere rollen. Hierdoor neemt de toelaatbare radiale belasting toe bij identieke inbouwafmetingen. De contactdruk wordt gelijkmatiger verdeeld, wat zorgt voor een stabiel gedrag onder continue belasting.
De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, blijft licht van gewicht en biedt tegelijkertijd voldoende mechanische weerstand voor gangbare industriële toepassingen. De demonteerbare constructie vormt een belangrijk voordeel in de praktijk: de binnenring kan zonder specifiek gereedschap van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit vereenvoudigt visuele inspectie, maakt selectieve vervanging mogelijk en beperkt stilstandtijden tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud:
Deze lagers worden geleverd zonder geïntegreerde afdichting, wat extra aandacht vereist voor smering en de reinheid van de werkomgeving. Smering met vet of olie, afhankelijk van toerental en temperatuur, moet regelmatig worden uitgevoerd om een dragende smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen te behouden. De hoeveelheid vet moet zorgvuldig worden gedoseerd: een overschot veroorzaakt warmteontwikkeling, terwijl een tekort slijtage van de contactoppervlakken versnelt. Bij oliesmering moeten oliepeil en viscositeit worden gecontroleerd volgens de onderhoudsintervallen van de machinefabrikant.
Monitoring tijdens bedrijf omvat controle van trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur. Een abnormale temperatuurstijging of onregelmatige geluiden kunnen wijzen op degradatie van de smeerfilm, verontreiniging of beginnende schade aan de loopbanen. Reiniging van lagerhuizen en ringen tijdens onderhoudswerkzaamheden moet worden uitgevoerd met producten die compatibel zijn met de lagermaterialen. Agressieve oplosmiddelen die de geslepen oppervlakken kunnen aantasten, moeten worden vermeden. Tijdens hermontage moeten schokken en overmatige axiale krachten op de rollen worden vermeden.
Belangrijkste voordelen:
• Demonteerbaar: de binnenring kan onafhankelijk van de overige lagercomponenten met perspassing op de as worden gemonteerd
• Veelzijdig: in combinatie met een HJ-ring kan het lager eenvoudig als volledig vastlager worden toegepast
• Economisch: de verhoogde radiale draagcapaciteit van de EC-constructie maakt hogere belastingen mogelijk zonder grotere inbouwmaten
• Flexibel: unidirectionele axiale geleiding maakt het mogelijk thermische uitzetting van de as op te vangen zonder overbelasting van het lager
Toepassingen:
SKF cilinderlagers van deze serie worden toegepast in uiteenlopende mechanische systemen die hoge radiale belastingen overbrengen bij hoge toerentallen. Typische toepassingen zijn onder andere:
• Tandwielkasten en reductoren met parallelle assen: opname van hoge tandwielbelastingen en axiale positionering van de as
• Mechanische transmissies: uitgaande assen van motorreductoren, omkeerpoelies en koppelingen onder cyclische radiale belasting
• Industriële ventilatoren en centrifugaalpompen: gedeeltelijke axiale positionering van de as met compensatie van thermische uitzetting
• Zware aandrijflijnen: walscilinders, assen van menginstallaties en transporteurs onder continue belasting
• Installaties voor continue processen: de papierindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, kunststofverwerking en de staalindustrie
Codering:
• NJ: buitenring met twee schouders, binnenring met één schouder. Geschikt voor het opnemen van hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting, met unidirectionele axiale positionering
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen. Verhoogde radiale draagcapaciteit, betere spanningsverdeling en een langere levensduur onder continue belasting
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen
Kenmerken:
Deze SKF eenrijige cilinderlagers zijn ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen bij hoge toerentallen. De buitenring is voorzien van twee schouderranden, terwijl de binnenring over één schouderrand beschikt. Deze asymmetrische constructie maakt axiale verplaatsing in één richting mogelijk en laat axiale krachtopname in de tegenovergestelde richting toe. In combinatie met een HJ-ring kan het lager worden omgevormd tot een volledig vastlager, zonder aanpassing van het bestaande lagerhuis. De EC-constructie omvat meer en/of langere rollen. Hierdoor neemt de toelaatbare radiale belasting toe bij identieke inbouwafmetingen. De contactdruk wordt gelijkmatiger verdeeld, wat zorgt voor een stabiel gedrag onder continue belasting.
De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, blijft licht van gewicht en biedt tegelijkertijd voldoende mechanische weerstand voor gangbare industriële toepassingen. De demonteerbare constructie vormt een belangrijk voordeel in de praktijk: de binnenring kan zonder specifiek gereedschap van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit vereenvoudigt visuele inspectie, maakt selectieve vervanging mogelijk en beperkt stilstandtijden tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud:
Deze lagers worden geleverd zonder geïntegreerde afdichting, wat extra aandacht vereist voor smering en de reinheid van de werkomgeving. Smering met vet of olie, afhankelijk van toerental en temperatuur, moet regelmatig worden uitgevoerd om een dragende smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen te behouden. De hoeveelheid vet moet zorgvuldig worden gedoseerd: een overschot veroorzaakt warmteontwikkeling, terwijl een tekort slijtage van de contactoppervlakken versnelt. Bij oliesmering moeten oliepeil en viscositeit worden gecontroleerd volgens de onderhoudsintervallen van de machinefabrikant.
Monitoring tijdens bedrijf omvat controle van trillingen, geluidsniveau en bedrijfstemperatuur. Een abnormale temperatuurstijging of onregelmatige geluiden kunnen wijzen op degradatie van de smeerfilm, verontreiniging of beginnende schade aan de loopbanen. Reiniging van lagerhuizen en ringen tijdens onderhoudswerkzaamheden moet worden uitgevoerd met producten die compatibel zijn met de lagermaterialen. Agressieve oplosmiddelen die de geslepen oppervlakken kunnen aantasten, moeten worden vermeden. Tijdens hermontage moeten schokken en overmatige axiale krachten op de rollen worden vermeden.
Belangrijkste voordelen:
• Demonteerbaar: de binnenring kan onafhankelijk van de overige lagercomponenten met perspassing op de as worden gemonteerd
• Veelzijdig: in combinatie met een HJ-ring kan het lager eenvoudig als volledig vastlager worden toegepast
• Economisch: de verhoogde radiale draagcapaciteit van de EC-constructie maakt hogere belastingen mogelijk zonder grotere inbouwmaten
• Flexibel: unidirectionele axiale geleiding maakt het mogelijk thermische uitzetting van de as op te vangen zonder overbelasting van het lager
Toepassingen:
SKF cilinderlagers van deze serie worden toegepast in uiteenlopende mechanische systemen die hoge radiale belastingen overbrengen bij hoge toerentallen. Typische toepassingen zijn onder andere:
• Tandwielkasten en reductoren met parallelle assen: opname van hoge tandwielbelastingen en axiale positionering van de as
• Mechanische transmissies: uitgaande assen van motorreductoren, omkeerpoelies en koppelingen onder cyclische radiale belasting
• Industriële ventilatoren en centrifugaalpompen: gedeeltelijke axiale positionering van de as met compensatie van thermische uitzetting
• Zware aandrijflijnen: walscilinders, assen van menginstallaties en transporteurs onder continue belasting
• Installaties voor continue processen: de papierindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, kunststofverwerking en de staalindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x300x300 mm |
| Logistiek gewicht | 20000 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 830000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 780000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.947,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.356,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
