Groefkogellager FAG 61806-2Z>N, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 30 mm
Rollagers en glijlagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:61806-2Z>N
Rubix:03023010
Fabrikant:3004951530000
EAN:4064328075054

Documenten
Productdetails : FAG 61806-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Materiaal | plaatstaal (kooi) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11500 rpm |
| Grenstoerental | 20800 rpm |
| Nauwkeurigheid | pn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3440 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4450 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,12 excl. BTW
/ stuk
€ 42,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen