Groefkogellager SNR 6010ZZ, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6010.ZZ

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6010ZZ
Rubix:A0487996
Fabrikant:6010ZZ
EAN:3413520114848
SNR 6010-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6010-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental8800 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21800 N
Gewicht0,249 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,26 excl. BTW
/ stuk
13,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen