Groefkogellager FAG 61907-2Z>N, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 35 mm
Rollagers en glijlagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:61907-2Z-HLC
FAG:61907-2Z>N
Rubix:03023202
Fabrikant:3005183900000
EAN:4064328074477

Productdetails : FAG 61907-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 619..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619..-2z |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,03 excl. BTW
/ stuk
€ 61,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen