Groefkogellager SNR 6306ZZC3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

SNR eenrijig groefkogellager ZZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6306ZZC3
Rubix:A0486843
EAN:3413520146351
SNR 6306-2Z/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6306-2Z/C3 KOGELLAGER


Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, aan beide zijden van het lager een dekschijf van plaatstaal, lagerspeling C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)84x84x27 mm
Logistiek gewicht360 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental11000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27900 N
Gewicht0,346 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen