Groefkogellager FAG 6207-C-2HRS>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Rollagers en glijlagers

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6207-C-2HRS>V
Rubix:03016324
Fabrikant:3014714100000
EAN:4064328270190
FAG 6207-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6207-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62.-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62..-c-2hrs
Grenstoerental8600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,76 excl. BTW
/ stuk
28,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden