Referenties
SKF:SYNT 50 LTS
Rubix:03476071
Fabrikant:366731
EAN:7316574154456


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
Productdetails : SKF SYNT 50 LTS ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Staande lagerunits en take-up rollagerunits bestaan uit een ton- of kegellager gemonteerd in een ongedeeld lagerhuis, dat met bouten op een steunvlak kan worden bevestigd. Deze variant heeft een tweerijig tonlager, een basis met twee boutgaten en een SKF ConCentra bevestiging, waardoor een echte concentrische strakke passing ontstaat en de juiste interne speling in het lager wordt verkregen. De units zijn afgedicht en gesmeerd en gebruiksklaar. Deze lagerunit heeft een groot toepassingsgebied, metrisch.
Sterke punten
- Klaar om te monteren
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 65 mm |
| Buitendiameter | 131 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 131 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Serie | synt |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,59 excl. BTW
/ stuk
€ 386,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen