Referenties
RHP:SL40
Rubix:03304822
Fabrikant:SL40 R
EAN:00747023032587


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SL 40 KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL40 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 40 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Hoogte | 98,5 mm |
| Lengte | 180,5 mm |
| Serie | sl |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Breedte | 51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,66 excl. BTW
/ stuk
€ 120,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen