Groefkogellager FAG HC6211-C-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm

Rollende en glijlagers

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HC6211-C-2Z-L207-C3
Rubix:A0693554
Fabrikant:0977033380030
EAN:4064327743862
FAG HC 6211 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER HYBRIDE
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HC 6211 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER HYBRIDE


Diepgroefkogellager HC62..-C-2Z, hybride lager, enkele rij, generatie C, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r28000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr50000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
888,21 excl. BTW
/ stuk
1.074,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen