Groefkogellager SKF 6210-2RS1/C2GJN, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6210-2RS1/C2GJN
Rubix:03471748
Fabrikant:130640
EAN:7316571553146
SKF 6210-2RS1/C2/GJN KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6210-2RS1/C2/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x90x90 mm
Logistiek gewicht463 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc2
Serie62
Kokerstaal
Grenstoerental4800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37100 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,46 excl. BTW
/ stuk
46,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen