TSUBAKI KETTING ANSI RS160-3

Rollenketting DC ANSI 1603

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS160 3 RP (P=2'')
Rubix:01260146
Fabrikant:0120160300-M3.05
EAN:8718472004816
TSUBAKI KETTING ANSI RS160-3

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
ISO-code32a-3
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS160-3


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Logistiek gewicht90250 g
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
ISO-code32a-3
Seriers160
Gewicht91,56 kg
NormANSI G8
Penlengte190,7 mm
Breukkracht min.765 kN
Plaathoogte48,2 mm
Plaattyperond
Ketting lengte3,05 m
Kettingasa 160-3
€ 3.066,20 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 3.710,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen