TSUBAKI KETTING ANSI RSD40-1 LAMBDA

ANSI Lambda Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RSD40 LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:01270144
Fabrikant:2201040010-M
EAN:8718472093698
TSUBAKI KETTING ANSI RSD40-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code08a-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RSD40-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code08a-1
Materiaalklinkpen gecoat; oliegeïmpregneerde gesinterde bus; massieve rol
Seriesingle strand drive lambda
Gewicht0,702 kg
NormISO STANDARD SPROCKETS; CATENA A RULLI ASME/ANSI (RS)
Penlengte20 mm
Breukkracht min.19,13 kN
Plaathoogte11,99 mm
Kettingasa 40-1
€ 286,24 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 346,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen