TSUBAKI KETTING ANSI RS80-1 SUP/H
RS80-SUP-H-1 Tsubaki ANSI heavy duty rollenketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:SUPER80H 1 RP (P=1'')
Rubix:01261198
Fabrikant:0144080000-M3.05
EAN:8718472010633

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS80-1 SUP/H
Tsubaki biedt Heavy Duty kettingen voor toepassingen die de mogelijkheden van Tsubaki ANSI G7 standaard rollenketting te boven gaan. Heavy Duty kettingen moeten worden overwogen in de volgende situaties:- Ruwe omgevingen waar de ketting wordt blootgesteld aan zware schokken.-Compacte aandrijvingen voor apparatuur of machines die moeten werken in krappe ruimtes.-Wanneer een hoger transmissievermogen, toelaatbare belasting of treksterkte is vereist.-Wanneer een lagere mate van elastische rek is vereist.De dikte van de SUPER-H Series schakelplaten is hetzelfde als de volgende grotere steekmaat van SUPER Series kettingen. De pennen zijn ook doorgehard, waardoor een hogere treksterkte en een hogere schokweerstand worden verkregen dan bij SUPER Series kettingen. De steekgaten zijn kritisch gevormd en kogelrond. Kettingen uit de SUPER-H serie kunnen worden gebruikt ter vervanging van de eerstvolgende grotere maat ANSI standaardketting, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het meest geschikt voor gebruik bij lage snelheden - tot 50 m/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10249 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | staal |
| Serie | super-h |
| Gewicht | 10034,5 kg |
| Norm | ANSI |
| Penlengte | 18,3 mm |
| Breukkracht min. | 85,3 kN |
| Plaathoogte | 24,1 mm |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | ansi super-h serie |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,84 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 475,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen