MECALINE KETTING 10B-1 RVS

Simplex rollenketting RVS (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:10B1SS-MTR
Rubix:A0062250
Fabrikant:886797
EAN:3660338401848
MECALINE KETTING 10B-1 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 10B-1 RVS


Simplex RVS rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 15,87 SINGLE - MTR STAINLESS STEEL 10B1

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Diameter rol10,16 mm
Interne breedte min.9,65 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte20,5 mm
Kettingspen diameter5,08 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte14,6 mm
Plaatdickte1,65 mm
Breukkracht min.13,3 kN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
162,25 excl. BTW
/ 5 meters
196,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden