Referenties
Tsubaki:RS40-1 CU RP (1/2'')
Rubix:01269990
Fabrikant:0134400000-M
EAN:8718472007657



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 08a-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS40-1 CU (PK=3,05M)
Dankzij de exclusieve pen-busconstructie van TSUBAKI en de vergrote afstand tussen de platen, heeft dit type rollenketting een grote zijwaartse flexibiliteit. De standaard maten van deze kettingen zijn meestal dezelfde als die van standaard ANSI-rollenketting.
Omdat deze kettingen geschikt zijn voor gebruik met
standaard ANSI-kettingwielen, is een zijwaarts gebogen transmissie eenvoudig te realiseren. Voor alle bochten moeten geleiders worden gebruikt.
Omdat deze kettingen geschikt zijn voor gebruik met
standaard ANSI-kettingwielen, is een zijwaarts gebogen transmissie eenvoudig te realiseren. Voor alle bochten moeten geleiders worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 08a-1 |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Serie | rs40 |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Penlengte | 8,45 mm |
| Plaathoogte | 12 mm |
| Plaattype | gebogen |
| Ketting lengte | 3,05 m |
| Ketting | asa 40-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,27 excl. BTW
/ pak
€ 341,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen