TSUBAKI KETTING ANSI RS160-2 H
RS160-H-2 Tsubaki ANSI heavy duty rollenketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS160H 2 RP (P=2'')
Rubix:01261010
Fabrikant:0141160200-M3.05
EAN:8718472262476

Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS160-2 H
Tsubaki biedt Heavy Duty kettingen voor toepassingen die de mogelijkheden van Tsubaki ANSI G7 standaard rollenketting te boven gaan. Heavy Duty kettingen komen in aanmerking in de volgende situaties:- Ruwe omgevingen waar de ketting wordt blootgesteld aan zware schokken.- Compacte aandrijvingen voor apparatuur of machines die in krappe ruimtes moeten werken.- Wanneer een hoger transmissievermogen, toelaatbare belasting of treksterkte vereist is.- Wanneer een lagere mate van elastische rek vereist is.H Series kettingen verschillen alleen van de ANSI G7 Series kettingen in de dikte van de schakelplaten. De schakelplaten hebben dezelfde dikte als de schakelplaten van de eerstvolgende grotere steek in de ANSI G7 serie. De grotere dikte van de schakelplaten zorgt voor een 10% grotere capaciteit voor het absorberen van schokbelastingen. Kortom, kettingen uit de H-serie zijn vooral geschikt voor situaties waarin de belasting zwaar is en de bedrijfssnelheid laag (tot 50 m/min) of waarin de bedrijfsomstandigheden zwaar zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66390 g |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Gewicht | 66,39 kg |
| Norm | ANSI G8 |
| Penlengte | 134,5 mm |
| Breukkracht min. | 510 kN |
| Plaathoogte | 48,2 mm |
| Plaattype | link |
| Ketting lengte | 3,05 m |
| Ketting | ansi h-serie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.318,24 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 2.805,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen