Groefkogellager FAG 6204-C-2HRS-N>V, Breedte: 14 mm

Rolling and Plain Bearings

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6204-C-2HRS-N>V
Rubix:A0543402
Fabrikant:0959269330000
EAN:4064328339897
FAG 6204-2RSR/N KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6204-2RSR/N KOGELLAGER EENRIJIG


Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS-N, single row, Generation C, seals, ring groove, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,57 excl. BTW
/ stuk
16,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen