Groefkogellager SKF 6312 NR/C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6312 NR/C3
Rubix:03472085
Fabrikant:43975
EAN:7316571366340




Productdetails : SKF 6312 NR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is een veelzijdige en betrouwbare keuze voor diverse industriële toepassingen. Het biedt lage wrijving en een gereduceerd geluidsniveau, terwijl het hoge rotatiesnelheden bereikt. Dit lager is uitgerust met een borgring, die in een groef in de buitenste ring zit. Dit vergemakkelijkt de axiale plaatsing van de lagers in hun huizen. Het is ideaal voor hogesnelheidstoepassingen, en biedt betrouwbaarheid en een lange levensduur.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een borgring in de groef van de buitenring, die zorgt voor een veilige axiale opsluiting in het lagerhuis en het risico op scheefstand vermindert. Dankzij de vergrote C3 interne speling worden interne wrijvingen beperkt, wat optimale prestaties mogelijk maakt bij hoge snelheden en tevens thermische uitzettingen opvangt. De kooi van staalplaat verbetert de weerstand tegen continue en matige radiale belastingen en biedt een goede axiale belastingcapaciteit in beide richtingen.
Onderhoud:
Dankzij de borgring wordt het risico op axiale verschuiving en vroegtijdige slijtage verminderd. De C3-speling verlaagt ook de interne spanningen, waardoor de onderhoudsfrequentie afneemt. Regelmatige inspectie en hersmering worden echter aanbevolen, vooral in stoffige omgevingen. Het open ontwerp, hoewel niet beschermd tegen verontreinigingen, vergemakkelijkt het onderhoud.
Afdichting:
Dit SKF-lager heeft geen afdichtingen en is daardoor blootgesteld aan verontreinigingen zoals stof en vocht. Het is daarom aan te raden dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om de levensduur te maximaliseren.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers, met meer dan een eeuw ervaring. Bekend om zijn innovatie, technische expertise en toewijding aan kwaliteit, biedt SKF een uitgebreid assortiment oplossingen, variërend van lagers tot smeersystemen. De producten van SKF ondersteunen diverse industrieën, waaronder de auto-, luchtvaart- en energiesector.
Belangrijkste Voordelen:
- Borgring voor axiale opsluiting in het lagerhuis
- Lage wrijving en hoge toerentallen
- Uitstekende warmteafvoer en tolerantie voor thermische uitzettingen
- Goede radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingcapaciteit
- Eenvoudig onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals elektromotoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines met hoge snelheden. De geïntegreerde borgring zorgt voor een betere tolerantie voor belastingvariaties en een eenvoudigere montage. Dankzij het ontwerp is dit lager bijzonder geschikt voor systemen die een hoge tolerantie voor thermische uitzettingen vereisen. Met zijn efficiënte warmteafvoer garandeert het een langere levensduur in hogesnelheidssystemen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een borgring in de groef van de buitenring, die zorgt voor een veilige axiale opsluiting in het lagerhuis en het risico op scheefstand vermindert. Dankzij de vergrote C3 interne speling worden interne wrijvingen beperkt, wat optimale prestaties mogelijk maakt bij hoge snelheden en tevens thermische uitzettingen opvangt. De kooi van staalplaat verbetert de weerstand tegen continue en matige radiale belastingen en biedt een goede axiale belastingcapaciteit in beide richtingen.
Onderhoud:
Dankzij de borgring wordt het risico op axiale verschuiving en vroegtijdige slijtage verminderd. De C3-speling verlaagt ook de interne spanningen, waardoor de onderhoudsfrequentie afneemt. Regelmatige inspectie en hersmering worden echter aanbevolen, vooral in stoffige omgevingen. Het open ontwerp, hoewel niet beschermd tegen verontreinigingen, vergemakkelijkt het onderhoud.
Afdichting:
Dit SKF-lager heeft geen afdichtingen en is daardoor blootgesteld aan verontreinigingen zoals stof en vocht. Het is daarom aan te raden dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om de levensduur te maximaliseren.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers, met meer dan een eeuw ervaring. Bekend om zijn innovatie, technische expertise en toewijding aan kwaliteit, biedt SKF een uitgebreid assortiment oplossingen, variërend van lagers tot smeersystemen. De producten van SKF ondersteunen diverse industrieën, waaronder de auto-, luchtvaart- en energiesector.
Belangrijkste Voordelen:
- Borgring voor axiale opsluiting in het lagerhuis
- Lage wrijving en hoge toerentallen
- Uitstekende warmteafvoer en tolerantie voor thermische uitzettingen
- Goede radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingcapaciteit
- Eenvoudig onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals elektromotoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines met hoge snelheden. De geïntegreerde borgring zorgt voor een betere tolerantie voor belastingvariaties en een eenvoudigere montage. Dankzij het ontwerp is dit lager bijzonder geschikt voor systemen die een hoge tolerantie voor thermische uitzettingen vereisen. Met zijn efficiënte warmteafvoer garandeert het een langere levensduur in hogesnelheidssystemen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1737,6 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6312 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85200 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,04 excl. BTW
/ stuk
€ 170,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
