Referenties
Milwaukee:4932498765
Rubix:A0878531
Fabrikant:4932498765
EAN:4058546526344

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT STUD GEN III 8 MX33MM 4932498765
STUD™ (Gen 3) 8m-33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Bekisting | plastic |
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 33 mm |
| Type | rolmaat stud™ (gen iii) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 253,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
