Referenties
Bahco:MTS-5-25
Rubix:A0415914
EAN:7314150119233

Productdetails : BAHCO ROLBANDMAAT RVS 5M MTS-5-25
MTS - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I). Klasse II. RVS blad met roestbestendige coating. Makkelijk te lezen Nylon gecoate band aan beide zijden bedrukt. Automatisch blokkeer systeem. Magnetische punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 351 g |
| Bekisting | rubber |
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 25 mm |
| Type | rolbandmaat (metrisch) rvs, dubbelzijdige aflezing, automatische terugloop, magnetische punt, klasse ii |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,80 excl. BTW
/ stuk
€ 38,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
