ROEBUCK ROLBANDMAAT MR1 5MX19MM - 867681

Rolbandmaat MR1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:867681
Rubix:17850012
EAN:3660338216268
ROEBUCK ROLBANDMAAT MR1 5MX19MM - 867681
Technische samenvatting
Bekistingbi materiaal
Lengte5 m
Breedte19 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK ROLBANDMAAT MR1 5MX19MM - 867681


MID 2014 32UE - Klasse II

Ergonomische behuizing, vervaardigd uit twee materialen - gelakt staal.
Automatische vergrendeling van lint.
Nylon tape, matte afwerking.
Montage met 2 klinknagels.

Sterke punten

Automatische blokkering van het lint.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bekistingbi materiaal
Lengte5 m
Breedte19 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,46 excl. BTW
/ stuk
10,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden