Referenties
Milwaukee:4932464665
Rubix:A0878981
Fabrikant:4932464665
EAN:4058546226107
Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT AUTOLOCK 5 MX25MM 4932464665
Milwaukee rolmaat AUTOLOCK (Gen II) van 5 m met 25 mm meetlint. AutoLock vergrendelt automatisch voor meer controle en duurzaamheid op de bouwplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Bekisting | abs |
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 25 mm |
| Type | rolmaat autolock (gen ii) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,50 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 85,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
