DORMER HSS-E ROLTAP E292 M3.5

Roltappen E292

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E292M3.5
Rubix:20020610
EAN:7320760663653
DORMER HSS-E ROLTAP E292 M3.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm3.5
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E ROLTAP E292 M3.5


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal. Titaan en nikkel. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 3,5X0,6 E292 HSCO METRI TIN DIN 2174 TYPE C

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3.5
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter3,2 mm
Aansluiting4 mm
Bekledingtin
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
62,04 excl. BTW
/ stuk
75,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen