PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P223009-EGUNC1/4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P223009-EGUNC1/4
Rubix:20501544
Fabrikant:6149426
EAN:4042446227715

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P223009-EGUNC1/4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P223009-EGUNC1/4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | egunc 1/4 in - 20 |
| Aantal windingen per inch | 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,33 excl. BTW
/ stuk
€ 46,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen