DORMER HSS-E ROLTAP E294 M5

Roltappen E294

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E294M5
Rubix:20020644
EAN:7320760663813
DORMER HSS-E ROLTAP E294 M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E ROLTAP E294 M5


HSS-E Roltap met smeergroeven voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3.5xD blinde en doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal. Titaan en nikkel. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 5X0,80 E294 HSCO METR TIN DIN 2174 C LUB

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter4,6 mm
Aansluiting6 mm
Bekledingtin
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
59,86 excl. BTW
/ stuk
72,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen