PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M9X1

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P21569-M9X1
Rubix:20492768
Fabrikant:6244613
EAN:4042446237486
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M9X1

Technische samenvatting

Schroefdraadm9x1
Diameter schroefdraad9 mm
Typeblinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M9X1


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P21569-M9X1

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm9x1
Diameter schroefdraad9 mm
Typeblinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting5,5 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingongecoat (helder)
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm9x1
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6h
Type schachtrechte cilindrische schacht
53,33 excl. BTW
/ stuk
64,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen