Referenties
Dichtomatik:67187838
Rubix:04115888
Fabrikant:67187838

Productdetails : O-RINGSNOER 4MM FPM75 (VITON)
De touwen zijn oneindig geëxtrudeerde producten met een cirkelvormige dwarsdoorsnede (zoals O-ringen). De eind-tot-eindverbinding van de touwen tot een O-ring wordt uitgevoerd met cyanoacrylaatlijm of met een tweecomponentenlijm, afhankelijk van het toepassingsgebied. Shore-hardheid: 75. Materiaal: FKM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Snoerdikte | 4 mm |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Materiaal | fkm/fpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,10 excl. BTW
/ meter
€ 36,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden