BAHCO PLATBEKTANG ERGO 160MM 2421 G-160

Platbektang 2421

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:2421 G-160
Rubix:10081426
EAN:7314150102549
BAHCO PLATBEKTANG ERGO 160MM 2421 G-160
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenplat
Beklengte50 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO PLATBEKTANG ERGO 160MM 2421 G-160


Lange platbektangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal. Voorzien van terugslagveer en aan/uit functie. IP: Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht170 g
Vorm van de bekkenplat
Beklengte50 mm
Lengte160 mm
Gewicht170 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,46 excl. BTW
/ stuk
35,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen