OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 587 163
Ronde borstel Dia.300 x dikte 44 x boring 50,8 x staal 0,30
Zie technische informatieReferenties
Osborn:9902-587.163
Rubix:23975855
Fabrikant:9902587163
EAN:4013349323156



Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 587 163
Rondborstel d300x44 buis 120 staal golvend .030 pro
Ronde borstel D300x44 buis D120 staaldraad 0,30 golvend T50 gestempeld Osborn PRO
Ronde borstel D300x44 buis D120 staaldraad 0,30 golvend T50 gestempeld Osborn PRO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x300x299 mm |
| Logistiek gewicht | 2752,63 g |
| Draad | 0,3 |
| Diameter borstel | 120 mm |
| Toepassing | om roest/verf te verwijderen, schoon te maken, op te ruwen of te ontbramen. |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Diameter | 300 mm |
| Diameter cilinderboring | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,54 excl. BTW
/ stuk
€ 109,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
