Referenties
Osborn:9902-566.341
Rubix:23975828
Fabrikant:9902566341
EAN:4013349322890
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 566 341
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x219x219 mm |
| Logistiek gewicht | 970,19 g |
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,15 excl. BTW
/ stuk
€ 134,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

