Referenties
Pferd Tools:RBU 7015/6 INOX 0,15
Rubix:23085940
Fabrikant:43104106
EAN:4007220597842




Documenten
Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 INOX 0,15
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken, verwijderen van oxidatie, reinigen van gietnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 70 mm |
| Korrel | fijn |
| Materiaal steun | roestvrij staal |
| Draaddiameter | 0,15 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
| Breedte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,56 excl. BTW
/ stuk
€ 21,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden