PFERD BORSTEL ROND RBU 3006/6 INOX 0,2

RBU 3006/6 INOX 0,20 Vlakke borstels op steel, niet gedraaid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:RBU 3006/6 INOX 0,20
Rubix:23085924
Fabrikant:43102003
EAN:4007220153031
PFERD BORSTEL ROND RBU 3006/6 INOX 0,2

Technische samenvatting

Asdiameter6 mm
Diameter borstel30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 3006/6 INOX 0,2


Aanbevolen minimumvermogen 300 watt, u vindt informatie over de selectie van een goede schuurkorrel op pagina 8 Universeel gebruik voor reinigen, strippen, rechtmaken, ontkalken, reinigen van soldeersnoeren, licht afbramen en eliminatie van corrosie en verf.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Asdiameter6 mm
Diameter borstel30 mm
Korrelfijn
Materiaal steunroestvrij staal
Draaddiameter0,2 mm
Snelheid20000 rpm
Breedte6 mm
Draad7
Aangepaste tariefcode96035000
€ 6,83 excl. BTW
/ stuk
€ 8,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden