SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M30X60
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR30X60A2
Rubix:A0829693
Fabrikant:9070230 60
EAN:4043377397171

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M30X60
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M30X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 40 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | buitendiameter 40 mm |
| Dikte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,72 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
