FESTO NORMCILINDER DSNU-16-35-PPV-A 1908270

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-16-35-PPV-A
Rubix:05111848
Fabrikant:1908270
EAN:4052568108519
FESTO NORMCILINDER DSNU-16-35-PPV-A 1908270

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-16-35-PPV-A 1908270


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht102,29 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
45,89 excl. BTW
/ stuk
55,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen