FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-320-PPS-A 559334
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-63-320-PPS-A
Rubix:05096797
Fabrikant:559334
EAN:4052568206109



Technische samenvatting
| Type | dsnu ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-320-PPS-A 559334
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2950 g |
| Type | dsnu ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,40 excl. BTW
/ stuk
€ 150,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen