FESTO RONDE CILINDER DSNU-S-20-100-P-A-MX-K3 8112005
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-S-20-100-P-A-MX-K3
Rubix:A0683795
Fabrikant:8112005(DSNU-S-20-100-P-A-MX-K3)

Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-S-20-100-P-A-MX-K3 8112005
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,95 excl. BTW
/ stuk
€ 77,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen