FESTO RONDE CILINDER DSNU-S-16-150-P-A-MQ 5216100
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-S-16-150-P-A-MQ
Rubix:A0044874
Fabrikant:5216100
EAN:4052568420680



Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 17,3 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-S-16-150-P-A-MQ 5216100
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 17,3 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,76 excl. BTW
/ stuk
€ 46,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen