Referenties
SMC:CG1WBA32-50Z-XC6
Rubix:A0149034
Fabrikant:CG1WBA32-50Z-XC6
EAN:3618031355517

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CG1WBA32-50Z-XC6
De precisieluchtcilinder uit de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan aan elke toepassingsbehoefte voldoen. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,83 excl. BTW
/ stuk
€ 101,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen