Referenties
Vervangen ref.:RONCR125X64X6
Spartex:RONCR125X64X6EN
Rubix:A0256240
Fabrikant:016983.00000.1256.406
EAN:4051427023703


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 64 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 125 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 125X64X6
Conische veerring D.64X125X6 - onbehandeld staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 64 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 125x64x6 |
| Metrische diameter | M64 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,52 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 111,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
64 mm
Buitendiameter
125 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 125x64x6
Metrische diameter
M64