GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 63X31X1,8
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36303.661.018
Rubix:08913071
EAN:8715492759245

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 63X31X1,8
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,38 g |
| Binnendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093c 63x31x1,8 |
| Metrische diameter | M63 |
| Dikte | 1,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 21,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
63 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093c 63x31x1,8
Metrische diameter
M63