Referenties
Vervangen ref.:RONCR20X10,2X0,9
Spartex:RONCR20X10,2X0,9EN
Rubix:08910758
Fabrikant:016983.00000.0201.009
EAN:4051427010048


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 20X10,2X0,9
Conische veerring D.10,2X20X0,9 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 20x10,2x0,9 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
10,2 mm
Buitendiameter
20 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 20x10,2x0,9
Metrische diameter
M10