Referenties
Vervangen ref.:RONCR16X8,2X0,6
Spartex:RONCR16X8,2X0,6EN
Rubix:08910737
Fabrikant:016983.00000.0160.806
EAN:4051427009714


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 16X8,2X0,6
Conische veerring D.8,2X16X0,6 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 16x8,2x0,6 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
16 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 16x8,2x0,6
Metrische diameter
M8