Referenties
Vervangen ref.:RONCR28X12,2X1,5
Spartex:RONCR28X12,2X1,5EN
Rubix:08910781
Fabrikant:016983.00000.0281.215
EAN:4051427010406


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 28X12,2X1,50
Conische veeronderlegschijf D.12,2X28X1,5 - onbehandeld staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 28x12,2x1,50 |
| Metrische diameter | M12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 63,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12,2 mm
Buitendiameter
28 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 28x12,2x1,50
Metrische diameter
M12