GEFOSF. ST SCHOTELVEER VOOR LAGERS 25,7X14,3X0,4MM
Schotelveer voor kogellagers Staal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36460.271.004
Rubix:08910987
EAN:8715492763020

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 25,7 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER VOOR LAGERS 25,7X14,3X0,4MM
Schotelveer voor kogellagers Staal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Binnendiameter | 14,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 25,7 mm |
| Type | schotelveer voor lagers verenstaal gefosfateerd 25,7x14,3x0,4mm |
| Metrische diameter | M14 |
| Dikte | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 29,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
14,3 mm
Buitendiameter
25,7 mm
Norm
Type
schotelveer voor lagers verenstaal gefosfateerd 25,7x14,3x0,4mm
Metrische diameter
M14