GEFOSF. ST SCHOTELVEER 60X20,4X2,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.620.025
Rubix:08910957
EAN:8715492762580

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 60 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 60X20,4X2,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Binnendiameter | 20,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveer 60x20,4x2,5mm |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,26 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 24,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
20,4 mm
Buitendiameter
60 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 60x20,4x2,5mm
Metrische diameter
M20