Referenties
Spartex:RONCR10X4,2X0,4EN
Rubix:08910709
Fabrikant:016983.00000.0100.404
EAN:4051427009417


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 10X4,2X0,4
Conische veerring D.4,2X10X0,4 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 10x4,2x0,4 |
| Metrische diameter | M4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 5,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
4,2 mm
Buitendiameter
10 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 10x4,2x0,4
Metrische diameter
M4