GEFOSF. ST SCHOTELVEER 1,5X12,2X1,50MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.327.015
Rubix:08910934
EAN:8715492762313

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 1,5X12,2X1,50MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,8 g |
| Binnendiameter | 12,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer 1,5x12,2x1,50mm |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,83 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 129,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
12,2 mm
Buitendiameter
31,5 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 1,5x12,2x1,50mm
Metrische diameter
M12