Referenties
Spartex:RONCR22,5X11,2X0,6EN
Rubix:08910763
Fabrikant:016983.00000.0221.106
EAN:4051427010079


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 22,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 22,5X11,2X0,6
Conische veerring D.11,2X22,5X0,6 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 11,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 22,5 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 22,5x11,2x0,6 |
| Metrische diameter | M11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
11,2 mm
Buitendiameter
22,5 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 22,5x11,2x0,6
Metrische diameter
M11