Referenties
Spartex:RONDELASM32,5X16A4
Rubix:A0833779
Fabrikant:9217416
EAN:4043377340191


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 32,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX16
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 32,5 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen m |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 2,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,90 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 142,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen